Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 180-7 ZIRKON SGP STEEL, Pferd Schruppscheibe E 178-7 ZA 24 R SGP 62217737


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
Artikel-Nr.:
     260W-537847
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62217737
EAN/GTIN:
     4007220640937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheiben stahl 180 mm
schruppscheibe stahl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

E 180-7 ZIRKON SGP STEEL, Schruppscheibe E 178-7 ZA 24 R SGP 62217737, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4650 GRAMM
Bohrungs-ø:
22.23 mm
Bohrungs-ø H [Inch]:
7/8
Breite:
7.2 mm
Durchmesser:
180 mm
Schleifmittel:
ZA
Korngröße:
24
Max. RPM:
8500 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
E 180-7 ZIRKON SGP STEEL
Härtegrad gemäß Norm:
R
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
4.65 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
max. Drehzahl:
8500 1/s
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, Kombischleifscheiben, SCHRUPPSCHEIBE, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1329
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,30*
€ 5,78*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 5,83*
7 Tage
1196
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 5,83*
7 Tage
3369
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,47*
€ 6,10*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,40*
€ 6,29*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 58,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.