Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schruppscheiben E 180-7 ZIRKON SGP STEEL


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Efficiency waste
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Only permitted for grinding at an angle greater than 10°
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-62217737
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62217737
EAN/GTIN:
     4007220640937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
pferd schruppscheibe
schruppscheibe
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Zirkonkorund-Schruppscheibe mit sehr guter Schleiffreudigkeit und herausragender Standzeit.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
8500 RPM
Form:
E / 27 / T27
Breite metrisch:
7.2 mm
Schleifmittel:
Zirkonkorund Z und Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
ø Außen metrisch:
180 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Schruppscheibe E 180x7,2x22,23 mm ZIRKON Speziallinie SGP STEEL für Stahl
EAN Stck.:
4007220236895
EAN-Typ:
AR
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Schruppscheiben ZIRKON für weniger Werkzeugwechsel und perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
3610 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.465 kg
Länge (VE):
190 mm
Breite (VE):
190 mm
Höhe (VE):
100 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schruppscheiben ZIRKON SGP STEEL ★★★★
ECLASS 12.0:
21011329
UNSPSC 25.0901:
23131503
ECLASS 13.0:
21011329
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011329
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011329
ECLASS 11.1:
21011329
Vorteile:
Weniger Werkzeugwechsel durch herausragende Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Kehlnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
ZIRKON SGP STEEL ★★★★
AAO663:
4007220640937
AAO676:
62217737
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schruppscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe 180/8, Schruppscheiben, Spezial-Linie SGP ★★★★
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
4189
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,28*
€ 5,64*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 5,69*
4 Tage
4489
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,49*
€ 6,02*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,42*
€ 6,18*
3 Tage
4499
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 4,73*
€ 6,19*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 56,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.