Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820 200 H2, Pferd Stiftfeile 820 200 H 2 S.SCHMAL 19304204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-538013
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19304204
EAN/GTIN:
     4007220280027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

820 200 H2, Stiftfeile 820 200 H 2 S.SCHMAL 19304204, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
648 GRAMM
Breite:
8 mm
Gesamtbreite:
3.5 mm
Form:
flachstumpf
Länge:
200 mm
Länge [Inch]:
8 inch
Profil:
Stiftenfeilen, sehr schmal
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
820 200 H2
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Stiftenfeile, Stiftfeile, pferd flachfeile hieb 2, flachfeile pferd, flachfeile hieb 2, Stift-Feile, STIFTFEILE, RÜGGEBERG, 4007220280027, 1486345
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
12
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 19,29*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,69*
€ 19,34*
12
€ 4,90*
ab € 15,76*
€ 20,07*
5 Tage
115
12
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 20,37*
3 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 16,86*
€ 20,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 232,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.