Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD C-Präzisionsfeilen 820 200 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19304204
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19304204
EAN/GTIN:
     4007220280027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
820
Form:
Stiftenfeilen, sehr schmal
Breite metrisch:
8 mm
Hieb:
2
Höhe:
3.5 mm
Länge metrisch:
200 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Präzisions-Stiftenfeile Flachstumpf sehr schmal 200mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
EAN Stck.:
4007220375976
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
338.52 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.054 kg
Länge (VE):
273 mm
Breite (VE):
40 mm
Höhe (VE):
31 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen Stiftenfeile sehr schmal flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042123
UNSPSC 25.0901:
27111900
ECLASS 13.0:
21042123
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042123
ECLASS 7.1:
21042101
ECLASS 8.1:
21042101
ECLASS 9.1:
21042101
ECLASS 10.1:
21042123
ECLASS 11.1:
21042123
Vorteile:
Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 2
AAO663:
4007220280027
AAO676:
19304204
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Stiftenfeile, Stiftfeile, pferd flachfeile hieb 2, flachfeile pferd, flachfeile hieb 2, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Stiftenfeilen sehr schmal Flachstumpf
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
62
12
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 19,24*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,57*
€ 19,29*
6 Tage
56
12
Frei Haus
ab € 15,61*
€ 19,29*
12
€ 4,90*
ab € 15,66*
€ 20,04*
7 Tage
73
12
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 230,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.