Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 13220/2, Pferd Hartmetallfeile HMF 13220/2 flach 14410132


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-538569
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     14410132
EAN/GTIN:
     4007220016480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile pferd
flachfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

HMF 13220/2, Hartmetallfeile HMF 13220/2 flach 14410132, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
238 GRAMM
Breite:
7 mm
Gesamtbreite:
20 mm
Form:
flach
Länge:
132 mm
Länge [Inch]:
5 1/4 inch
Spanbrecher:
1 Seite ohne, 1 Seite mit
Zähne pro cm:
5 Stück
Hersteller-Produktbezeichnung:
HMF 13220/2
Weitere Suchbegriffe: Hartmetallfeile, HARTMETALLFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
Frei Haus
ab € 319,05*
€ 365,32*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,21*
€ 366,18*
€ 4,90*
ab € 320,80*
€ 368,09*
7 Tage
111
Frei Haus
ab € 330,45*
€ 385,37*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,76*
€ 385,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,18*
€ 435,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,11*
€ 430,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,73*
€ 405,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,74*
€ 395,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,21*
€ 382,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
14204132
ab € 33,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.