Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Hartmetallfeilen HMF 13220/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Vorderansicht
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-14410132
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     14410132
EAN/GTIN:
     4007220016480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile pferd
flachfeile
Flache Hartmetallfeilen zur Bearbeitung planer und konvexer Flächen. Diese Hartmetallfeilen werden in Industrieverpackung ohne Hartmetallfeilenhalter geliefert. Rechteckige Feile, in Querrichtung ballig, mit Zahnung auf zwei Seiten, von der eine mit Spanbrechern versehen ist.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
HMF 13220
Spanbrecher:
1 Seite ohne, 1 Seite mit
Zähne pro cm:
5
Breite metrisch:
7 mm
Höhe:
20 mm
Länge metrisch:
132 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Hartmetallfeile Flach 132 mm 5 Zähne/cm, für Stahl, Stahlwerkstoffe >54 HRC
EAN Stck.:
97758150545
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
74.176 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.238 kg
Länge (VE):
122 mm
Breite (VE):
38 mm
Höhe (VE):
16 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Hartmetallfeilen flach
ECLASS 12.0:
21042116
ECLASS 13.0:
21042116
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042116
ECLASS 7.1:
21042116
ECLASS 8.1:
21042116
ECLASS 9.1:
21042116
ECLASS 10.1:
21042116
ECLASS 11.1:
21042116
Vorteile:
Beste Arbeitsergebnisse dank radialem und balligem Zahnverlauf.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Hartmetallfeilen mit Spanbrechern eignen sich, um einen hohen Materialabtrag zu erzielen.
AAO057:
5 Zähne/ cm
AAO663:
4007220016480
AAO676:
14410132
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Hartmetallfeilen
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Hartmetallfeilen, Flach
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
114
Frei Haus
ab € 319,14*
€ 363,16*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,93*
€ 364,01*
€ 4,90*
ab € 321,08*
€ 365,88*
5 Tage
39
Frei Haus
ab € 328,73*
€ 382,64*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,81*
€ 383,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,16*
€ 432,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,10*
€ 422,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,97*
€ 400,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,82*
€ 393,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,14*
€ 379,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
14204132
ab € 33,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.