Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1112 200 H1, Pferd Flachstumpffeile 1112 200 H 1 11101201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-538636
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11101201
EAN/GTIN:
     4007220005668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1112 200 H1, Flachstumpffeile 1112 200 H 1 11101201, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1340 GRAMM
Breite:
20 mm
Gesamtbreite:
5 mm
Form:
flachstumpf
Länge:
200 mm
Länge [Inch]:
8 inch
Hieb:
1
Profil:
1112
Hersteller-Produktbezeichnung:
1112 200 H1
Hiebnummer:
1
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile 200mm, FEILE, FLACHSTUMPFFEILE, RÜGGEBERG, 4007220005668, 1483917
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,42*
1 Tag
2701
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,46*
€ 3,46*
6 Tage
2798
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,50*
€ 3,52*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,67*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.