Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF 1122 200 H1, Pferd PF-Flachspitzfeile PF1122 200 H1 11216206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-538684
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11216206
EAN/GTIN:
     4007220669372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PF 1122 200 H1, PF-Flachspitzfeile PF1122 200 H1 11216206, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
216 GRAMM
Breite:
20 mm
Gesamtbreite:
5 mm
Form:
flachspitz
Inkl. Heft:
FH 4/1
Länge:
200 mm
Länge [Inch]:
8 inch
Hieb:
1
Profil:
1122
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF 1122 200 H1
Hiebnummer:
1
Weitere Suchbegriffe: Flachspitzfeile, Flachspitzfeilen, Werkstattfeile flachspitz, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, feilenheft pferd, feilenheft, flachfeile hieb 1, Spitz Feile, PF-FLACHSPITZFEILE, RÜGGEBERG, 4007220669372, 1503587
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,97*
4 Tage
402
5
€ 4,30*
ab € 3,81*
€ 5,09*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 5,10*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,16*
4 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 3,71*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.