Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1212 SP 150 H3, Pferd Mühlsägefeile 1212SP 150 H 3 USA 11904153


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-538928
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11904153
EAN/GTIN:
     4007220011560
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1212 SP 150 H3, Mühlsägefeile 1212SP 150 H 3 USA 11904153, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
630 GRAMM
Breite:
16 mm
Gesamtbreite:
3 mm
Form:
flachstumpf
Länge:
150 mm
Länge [Inch]:
6 inch
Hieb:
3
Profil:
1212 SP
Hersteller-Produktbezeichnung:
1212 SP 150 H3
Hiebnummer:
3
Weitere Suchbegriffe: Mühlsägefeile, mühlsägefeile pferd, mühlsägefeile, Mühl Säge Feile, MÜHLSÄGEFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
415
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,08*
€ 5,50*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 5,51*
7 Tage
449
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,21*
€ 5,69*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,12*
€ 5,90*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 4,42*
€ 5,94*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 55,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.