Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH 4-10, Pferd Ergonomie-Feilenheft FH 4-10 12617140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
Artikel-Nr.:
     260W-538998
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12617140
EAN/GTIN:
     4007220535752
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriff pferd
feilenheft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FH 4-10, Ergonomie-Feilenheft FH 4-10 12617140, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
600 GRAMM
Gesamtlänge:
115 mm
Passend für:
Profile dreikant, vierkant, rund Sonderformen"
Passend für Feilenlänge:
200 250"
Hersteller-Produktbezeichnung:
FH 4-10
Weitere Suchbegriffe: ERGONOMIE-Feilenheft, ERGONOMIE-FEILENHEFT, RÜGGEBERG
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1358
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,61*
€ 2,08*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,19*
7 Tage
1657
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,66*
€ 2,20*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,68*
€ 2,29*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.