Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 172 A-0700, Ochsenkopf Alu-Handsappie 70 cm 1976168


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-540961
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1976168
EAN/GTIN:
     4017981003667
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

OX 172 A-0700, Alu-Handsappie 70 cm 1976168 Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken, Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise, Stiel aus hochfester Aluminiumlegierung, Die spezielle Spitzengeometrie bietet einen festen Halt im Holz, Hohe Stabilität, zuverlässiger Halt, extrem leicht, Mit handsympathischem Kunststoffgriff, abrutschsicher durch zusätzlichen Haken am Griff, Fabrikat: Ochsenkopf
Weitere Informationen:
GEWICHT:
540 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
185 mm
Gesamthöhe [mm]:
27 mm
Gesamtlänge [mm]:
760 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
0,54 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stiellänge:
700 mm
Stielmaterial:
Aluminium
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, ALU-HANDSAPPIE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 77,21*
€ 96,51*
1
€ 4,90*
ab € 80,26*
€ 102,43*
Lager 260
100
1
Frei Haus
ab € 82,51*
€ 102,52*
3 Tage
830
4
Frei Haus
ab € 83,84*
€ 102,72*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 83,17*
€ 102,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.