Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf Alu-Handsappie 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ochsenkopf Alu-Handsappie 70 cm
Ochsenkopf Alu-Handsappie 70 cm
Ochsenkopf Alu-Handsappie 70 cm
Ochsenkopf Alu-Handsappie 70 cm
Ochsenkopf Alu-Handsappie 70 cm
Ochsenkopf Alu-Handsappie 70 cm
Ochsenkopf Alu-Handsappie 70 cm
Artikel-Nr.:
     5417B-p629532
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1976168
EAN/GTIN:
     4017981003667
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
• Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken • Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise • Stiel aus hochfester Aluminiumlegierung • Die spezielle Spitzengeometrie bietet einen festen Halt im Holz • Hohe Stabilität, zuverlässiger Halt, extrem leicht • Mit handsympathischem Kunststoffgriff, abrutschsicher durch zusätzlichen Haken am Griff
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht (Katalog):
580 g
Länge (L, L1):
700 mm
Hersteller:
Ochsenkopf
Länge:
700
Gewicht:
580
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Sappine, Sappl, Sappi, Sappie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 77,21*
€ 96,51*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 80,26*
€ 102,43*
7 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 82,51*
€ 102,52*
3 Tage
830
4
Frei Haus
ab € 83,84*
€ 102,72*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 83,17*
€ 102,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.