Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 S 10 P, Gedore Einmaulschlüssel 10'', verstellbar, phosphatiert 2171023


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-541447
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2171023
EAN/GTIN:
     4010886881576
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

60 S 10 P, Einmaulschlüssel 10'', verstellbar, phosphatiert 2171023 Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen, Griffmulde sorgt auch bei öligen Händen für sicheren Halt, Handsympathischer 2-Komponenten-Griff (Ausführung JC und JP) für ermüdungsfreies Arbeiten, Chrom-Vanadium-Stahl, Ausführung C = vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen, Ausführung P = manganphosphatiert, Kopf geschliffen, Ausführung PK = Haken kunststoffbeschichtet, Ausführung JP und JC = zusätzlich mit Kunststoffgriff, Mit Aufhängeloch, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
525 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufhängeloch:
Ja
Einstellskala:
Ja
Gesamtlänge [inch]:
10 Inch
Gesamtlänge [mm]:
254,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,251 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
manganphosphatiert, Kopf geschliffen
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [AF]:
-
Skaleneinteilung:
0-30
Spannweite [mm]:
30 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
77
€ 4,95*
ab € 16,68*
€ 22,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,74*
€ 22,65*
€ 4,00*
ab € 16,80*
€ 22,92*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,67*
€ 23,20*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,40*
€ 27,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.