Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel ISO6787 SW 10Zoll Verstellb.Ausf.Maulstellung 15Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1801331
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2171023
EAN/GTIN:
     4010886881576
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Ausführung nach ISO 6787 · Maulstellung 15° · Schwedisches Modell · Rolle mit Linksgang · Mit Einstellskala · Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen · Griffmulde sorgt auch bei öligen Händen für sicheren Halt · Handsympathischer 2-Komponenten-Griff (Ausführung JC und JP) für ermüdungsfreies Arbeiten · Chrom-Vanadium-Stahl · Ausführung C = vernickelt und verchromt · Kopf geschliffen · Ausführung P = manganphosphatiert · Kopf geschliffen · Ausführung PK = Haken kunststoffbeschichtet · Ausführung JP und JC = zusätzlich mit Kunststoffgriff · Mit Aufhängeloch Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,251kg · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Maulstellung: 15° · Modell: 60 S 10 P · Aufhängeloch: Ja · Einstellskala: Ja · Gesamtlänge Zoll: 10Zoll · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Skaleneinteilung: 0-30
Weitere Informationen:
Spannweite:
30 mm
Länge:
254,5 mm
Oberfläche:
manganphosphatiert, Kopf geschliffen
Marke:
GEDORE
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Ausführung P = man
Norm:
ISO 6787
Schlüsselweite:
10 ″
Skaleneinteilung:
0-30
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gedore einmaulschlüssel 30 mm, rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, Engländer, Schraubenschlüssel, Verstellbare Einmaulschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
77
€ 4,95*
ab € 16,68*
€ 22,55*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,74*
€ 22,65*
€ 4,00*
ab € 16,80*
€ 22,92*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,67*
€ 23,20*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,40*
€ 27,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.