Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45 S, Gedore Schaltschrank-Schlüssel Universal 2190125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-542230
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2190125
EAN/GTIN:
     4010886882870
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Schaltschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

45 S, Schaltschrank-Schlüssel Universal 2190125 Zum Öffnen und Schließen von Schaltschränken, Schaltanlagen, technischen Schließungen bei Klima undLüftung, Revisionsklappen, Im Außenbereich - Verriegelung von Abfallbehältern oder Müllcontainern,Klappen bei Straßenleuchten etc., Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH 2 sowie Adapterfür 1/4 Zoll Bits an einer Befestigungskette, 5 mm Vierkant für Heizungsentlüftung, Innenvierkant5, 6, 7-8 mm, Innendreikant 9 mm, Schaltschrankschlüssel 3-5 mm, Maße: 72 x 72 mm, Zink-Druckguss, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Innendreikant:
9 mm
Abtriebsgröße Innenvierkant:
5, 6, 7-8 mm
Gesamtbreite [mm]:
72 mm
Gesamtlänge [mm]:
72 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Zink-Druckguss
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gehäuseschlüssel, Netzwerkschrankschlüssel, Schaltschrankschlüssel, gedore drehmomentschlüssel 1/4, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert, SCHALTSCHRANK-SCHLÜSSEL
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,09*
€ 18,42*
1
€ 4,00*
ab € 13,68*
€ 18,60*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,05*
€ 19,07*
Lager 260
2
1
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 19,15*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,04*
€ 19,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.