Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFC 125 Z 80 SG POWER STEELOX, Pferd POLIFAN PFC 125 Z 80 SG 67788126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
image 16
image 17
image 18
Artikel-Nr.:
     260W-543822
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67788126
EAN/GTIN:
     4007220934265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PFC 125 Z 80 SG POWER STEELOX, POLIFAN PFC 125 Z 80 SG 67788126, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1180 GRAMM
Bohrungs-ø H [Inch]:
7/8
Breite:
17 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
Konische Ausführung PFC
Schleifmittel:
Z
Korngröße:
80
Max. RPM:
12200 RPM
Aufspannsystem:
22,23 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
PFC 125 Z 80 SG POWER STEELOX
Gesamtbreite:
17 mm
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
1.18 kg
max. Drehzahl:
12200 1/s
Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifscheibe konisch 125mm k80, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheiben 125 mm, Lamellenschleifscheiben, POLIFAN, RÜGGEBERG
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3308
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,25*
€ 4,09*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,14*
7 Tage
3827
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,40*
€ 4,37*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,61*
€ 4,54*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,37*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.