Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-67788126 Herst.-Nr.: 67788126 EAN/GTIN: 4007220934265 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Die Fächerscheibe POLIFAN POWER überzeugt durch eine aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit, wodurch sie höchste Wirtschaftlichkeit erzielt. Sie ist die beste konventionelle Fächerscheibe für Stahl. Für anspruchsvolle Anwender ist die leistungsstarke Fächerscheibe POLIFAN POWER weltweit die erste Wahl für der Bearbeitung von Stahl. Die vielseitige POLIFAN-Fächerscheibe zeichnet sich durch ein optimales Verhältnis aus herausragender Standzeit und höchster Zerspanungsleistung aus. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | RPM, max.: | 12200 RPM | Form: | PFC / B / T29 | Ausführung: | keine Angabe | Aufnahmesystem: | Bohrung | Schleifmittel: | Zirkonkorund Z | Ø Bohrung: | 22.23 mm | ø Außen metrisch: | 125 mm | Korngröße: | 80 | Ausgabename <= 80 Zeichen: | PFERD POLIFAN POWER Fächerscheibe PFC 125x22,23 mm konisch Z80 SG STEELOX Stahl/Edelstahl | EAN Stck.: | 4007220709306 | EAN-Typ: | AR | PFERDERGONOMICS: | PFERDERGONOMICS empfiehlt POLIFAN-Fächerscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern. | PFERDEFFICIENCY: | PFERDEFFICIENCY empfiehlt POLIFAN-Fächerscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit. | Herkunftsland: | DE | Volumen (VE): | 2580 CCM | Brutto Gewicht (Stück): | 0.118 kg | Länge (VE): | 260 mm | Breite (VE): | 136 mm | Höhe (VE): | 73 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | POLIFAN-Fächerscheiben Zirkonkorund Z SG POWER STEELOX ★★★☆ | ECLASS 12.0: | 21011318 | UNSPSC 25.0901: | 31191506 | ECLASS 13.0: | 21011318 | ETIM 9.0: | EC000173 | ETIM 8.0: | EC000173 | ECLASS 14.0: | 21011318 | ECLASS 7.1: | 21011318 | ECLASS 8.1: | 21011318 | ECLASS 9.1: | 21011318 | ECLASS 10.1: | 21011318 | ECLASS 11.1: | 21011318 | Vorteile: | Weniger Werkzeugwechsel durch herausragende Standzeit. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Stahl | Bearbeitungsaufgaben: | Schweißnahtbearbeitung | Antriebsarten: | Winkelschleifer | Anwendungsempfehlungen: | Auf Stahl auch für den Flächenschliff geeignet. | AAC895: | 125 0173-1#05-AAA480#003 | AAO057: | Z SG POWER STEELOX ★★★☆ | AAO663: | 4007220934265 | AAO676: | 67788126 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAO866: | Zirkonkorund Z | AAU731: | POLIFAN-Fächerscheiben | AAU732: | Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com | BAF525: | 80 0173-1#05-AAA480#003 | BAF528: | 80 0173-1#05-AAA480#003 | BAF953: | Zirkonkorund Z |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5VQEQ | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,27* | € 4,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,28* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,39* | € 4,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,36* | € 4,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 3,61* | € 4,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5VQEQ | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5VQEQ | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5VQEQ | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|