Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243008120, "Bit-Adapter 1/2"" für 1/4"" -Bits 25mm Wera"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-606421
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05042705001
EAN/GTIN:
     4013288007995
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243008120, Verbindungsteil mit 1/4 -6-kant-Abtrieb, 1/2 -4-kant-Antrieb, mit Sprengring, Wera, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
73 GRAMM
Abtriebs-6-kant:
1/4
Antriebs-4-kant:
1/2
Gesamtlänge:
35 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05042705001
Weitere Suchbegriffe: QR5106892, VERBINDUNGSTEIL, Bit-Halter, Bithalter, Sprengring, 05042705001, 4013288007995, 780 C, 906256, 1483362
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
237
1
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 10,96*
1 Tag
237
10
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 11,29*
1 Tag
237
1
€ 6,90*
ab € 8,25*
€ 11,47*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,15*
€ 12,77*
1 Tag
162
1
€ 7,90*
ab € 9,16*
€ 12,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05042715001
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.