Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4233602010, Schruppscheibe A24R Supra115x6mm gekr. Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-606454
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13401
EAN/GTIN:
     4014855143757
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
klingspor schruppscheibe inox
schruppscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4233602010, Schruppscheibe A 24 R Supra für die Stahlbearbeitung , Hohe Schleifleistung , Normbohrung 22,23 mm, Für die Bearbeitung von Metall, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
156 GRAMM
Ø x Stärke:
115 x 6,0 mm
Ausführung:
gekröpft
max. Drehzahl:
13300 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Gusseisen:
bedingt geeignet
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
13401
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe inox, Klingspor, SCHRUPPSCHEIBE, 4014855010578, 1492964
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
50
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,60*
2 Tage
90
10
€ 5,45*
ab € 1,21*
€ 1,67*
4 Tage
67
10
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,67*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,72*
10
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
13402
ab € 1,23*
Ähnlich
Klingspor
13418
ab € 2,09*
Ähnlich
Klingspor
13433
ab € 3,22*
Ähnlich
Klingspor
6622
ab € 1,48*
Ähnlich
Klingspor
2226
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.