Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245710013, Hammerkeil SFIX Größe 0 16mm Steinmetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkeil SFIX Größe 0 16mm Steinmetz
Hammerkeil SFIX Größe 0 16mm Steinmetz
Artikel-Nr.:
     260W-606478
Hersteller:
     S-Fix
Herst.-Nr.:
     100-0
EAN/GTIN:
     4016273000124
Suchbegriffe:
Hammerkeil
Hammerstielkeil
Vorschlaghammer-Keil
Vorschlaghammerkeil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245710013, SFIX-Stielkeil , Temperguss , Zähne spreizen sich beim Einschlagen in den Stiel , SFIX-Keil hält dadurch unverrückbar fest , Zum sicheren Befestigen von Holzstielen an Hammerköpfen, Fabrikat: SFIX
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3 GRAMM
Größe:
0
Keilbreite:
16 mm
für Hämmer:
250400 g
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: hammerkeil, HAMMERKEIL, 4016273000124, 1486819
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
397
10
€ 6,90*
ab € 0,144*
€ 0,224*
5 Tage
338
1
€ 4,79*
ab € 0,17*
€ 0,26*
5 Tage
646
1
€ 4,30*
ab € 0,16*
€ 0,26*
2 Tage
397
1
€ 7,90*
ab € 0,18*
€ 0,28*
Lager 260
400
1
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.