Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkeil SFIX Größe 0 16mm Steinmetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkeil SFIX Größe 0 16mm Steinmetz
Hammerkeil SFIX Größe 0 16mm Steinmetz
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016273000124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3068000010
EAN/GTIN:
     4016273000124
Suchbegriffe:
Hammerkeil
Hammerstielkeil
Vorschlaghammer-Keil
Vorschlaghammerkeil
Stielkeil SFIX Ausführung: Aus Temperguss. Die geschliffenen Zähne spreizen sich beim Einschlagen in den Stiel und halten den SFIX-Keil unverrückbar fest. Anwendung: Zum sicheren Befestigen von Holzstielen am Hammerkopf.
Weitere Informationen:
Größe:
0
für Hämmer:
250–400 g
Keilbreite:
16 mm
Größe/Breite:
Nr. 0/16 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3068000010
kata_BGx_Nr:
3535236910
Weitere Suchbegriffe: hammerkeil, SFIX, QR4028818, Hämmer, Hannerkeil, Stielkeil, Handwerkzeuge, Keil, 3068000010, 68000010
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
436
10
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,223*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,17*
€ 0,26*
4 Tage
651
1
€ 4,30*
ab € 0,16*
€ 0,26*
2 Tage
427
1
€ 7,90*
ab € 0,18*
€ 0,27*
9 Tage
439
1
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.