Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245723256, Stiel für Schonhammer SIMPLEX 50mm HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-606591
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3244.050
EAN/GTIN:
     4030618301479
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerschale
Hammerstiel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245723256, Holzstiel für Schonhammer SIMPLEX , Schwingungsdämpfend , Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich), Fabrikat: Halder
Weitere Informationen:
GEWICHT:
130 GRAMM
für Hämmer mit Kopf-Ø:
50 mm
Markenname:
Halder
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3244.050
Weitere Suchbegriffe: Holzstiel, Kunststoffhammer Ersatzkopf, Kunststoffhammer Stiel, hammerstiel schonhammer, hammerstiel, hammerstiel halder, Hammer, SCHONHAMMERSTIEL, 4030618301479, 1482421
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
20
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,70*
3 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 5,85*
Lager 260
51
1
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 5,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,41*
€ 5,91*
2 Tage
51
1
€ 7,90*
ab € 4,43*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
3122.030
ab € 11,56*
Zubehör
Erwin Halder
3122.040
ab € 12,36*
Zubehör
Erwin Halder
3122.050
ab € 15,14*
Zubehör
Erwin Halder
3122.060
ab € 17,40*
Zubehör
Erwin Halder
3011.100
ab € 51,72*
Zubehör
Erwin Halder
3011.125
ab € 72,42*
Zubehör
Erwin Halder
3011.030
ab € 4,00*
Zubehör
Erwin Halder
3011.040
ab € 5,34*
Zubehör
Erwin Halder
3011.050
ab € 7,72*
Zubehör
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,74*
Zubehör
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.