Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammerstiel SIMPLEX 50 mm Hickory Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammerstiel SIMPLEX 50 mm Hickory Halder
Schonhammerstiel SIMPLEX 50 mm Hickory Halder
Artikel-Nr.:
     4012-114342
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3244050
EAN/GTIN:
     4030618301479
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerschale
Hammerstiel
Ersatzholzstiel für Schonhammer SIMPLEX

Aus lackiertem Holz, im Griffbereich doppelt lackiert.

Weitere Informationen:
für Kopf-Ø:
50 mm
Stiellänge:
310 mm
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3244050
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Holzstiel, Kunststoffhammer Ersatzkopf, Kunststoffhammer Stiel, hammerstiel schonhammer, hammerstiel, hammerstiel halder, 68181050, Ersatzholzstiel, für, Gehäuse/Ersatzstiel, Halder, Hammer, Hammergehäuse, QR4028845, Schonhammer, Schonhammerstiel, Simplex
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
20
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,70*
Lager 4012
51
1
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 5,85*
8 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 5,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,41*
€ 5,91*
2 Tage
51
1
€ 7,90*
ab € 4,43*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
3122.030
ab € 11,56*
Zubehör
Erwin Halder
3122.040
ab € 12,36*
Zubehör
Erwin Halder
3122.050
ab € 15,14*
Zubehör
Erwin Halder
3122.060
ab € 17,40*
Zubehör
Erwin Halder
3011.100
ab € 51,72*
Zubehör
Erwin Halder
3011.125
ab € 72,42*
Zubehör
Erwin Halder
3011.030
ab € 4,00*
Zubehör
Erwin Halder
3011.040
ab € 5,34*
Zubehör
Erwin Halder
3011.050
ab € 7,72*
Zubehör
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,74*
Zubehör
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.