Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230324013, Feilenheft Rotbuche 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-606651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101062
EAN/GTIN:
     4330816004661
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriffe holz
feilenheft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230324013, Feilenheft aus Holz, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Länge:
90 mm
für Feilenlänge:
125 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: feilenheft l 90mm, Werkzeug, FEILENHEFT, 4330816004661, 1472917
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
808
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,24*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 0,17*
€ 0,26*
5 Tage
853
1
€ 4,30*
ab € 0,17*
€ 0,28*
3 Tage
808
1
€ 7,90*
ab € 0,19*
€ 0,29*
Lager 260
1013
1
€ 4,95*
ab € 0,23*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.