Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230324025, Feilenheft Rotbuche 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-606654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101066
EAN/GTIN:
     4330816004708
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriffe holz
feilenheft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230324025, Feilenheft aus Holz, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Länge:
130 mm
für Feilenlänge:
300 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, FEILENHEFT, 4330816004708, 1473330
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
715
10
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,40*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 0,28*
€ 0,43*
3 Tage
715
1
€ 7,90*
ab € 0,29*
€ 0,44*
5 Tage
1036
1
€ 4,30*
ab € 0,28*
€ 0,44*
Lager 260
718
1
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.