Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247806010, Tiefspann-Schraubzwinge 400x250mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-609112
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN40T25
EAN/GTIN:
     4008158012421
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247806010, Tiefspann-Schraubzwinge TGNT , Fest- und Gleitbügel aus Temperguss , Vollprofilschiene mit Riffelung , Holzgriff , Trapezgewindespindel brüniert , Beweglich gelagerte Druckplatte , Spannkraft bis zu 7000 N , Universell einsetzbares Spannwerkzeug für ausladende Werkstücke, Fabrikat: Bessey
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4420 GRAMM
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
250 mm
Gleitschiene:
40 x 11 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
TGN40T25
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Tiefspann-Schraubzwinge, tiefspann-schraubzwinge bessey, tiefspann-schraubzwinge, Tiefspann-Schraubzwingen, TIEFSPANNSCHRAUBZWINGE, TGN40T25, 4008158012421, 540562, 1481113
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 35,73*
€ 42,55*
1
€ 4,90*
ab € 35,62*
€ 43,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,16*
€ 44,10*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,67*
€ 45,96*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,52*
€ 45,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101420
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.