Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Tiefspannschraubzwinge 400x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Tiefspannschraubzwinge 400x250 mm
BESSEY Tiefspannschraubzwinge 400x250 mm
BESSEY Tiefspannschraubzwinge 400x250 mm
BESSEY Tiefspannschraubzwinge 400x250 mm
BESSEY Tiefspannschraubzwinge 400x250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-123674
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158012421
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Tiefspann-Schraubzwinge TGNT Gleit- und Festbügel aus hochwertigem Guss, blankgezogene, zweifach geriffelte Schiene aus Stahl, Trapezgewindespindel aus brüniertem Stahl mit beweglicher Druckkappe, mit Holzgriff. Universell einsetzbares Spannwerkzeug für ausladende Werkstücke.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4420
Gleitschienenhöhe:
40 mm
Gleitschienenbreite:
11 mm
Bügelmaterial:
Temperguss
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anwendung:
für ausladende Werkstücke
Spindelveredelung:
brüniert
Spannkraft:
7 kN
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Schienenquerschnitt:
40 x 11 mm
Schienenprofildicke:
11
Schienenprofilbreite:
40
Schienenprofil:
40 x 11
Ausführung:
Tiefspann-Schraubzwinge
Ausladung:
250 mm
Spannweite:
400 mm
Hersteller:
BESSEY
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 35,73*
€ 42,55*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 35,62*
€ 43,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,16*
€ 44,10*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,67*
€ 45,96*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,52*
€ 45,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101420
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.