Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240306058, Ringmaulschlüssel DIN3113A 15mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609407
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6090640
EAN/GTIN:
     4010886609064
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240306058, Ring-Maulschlüssel , Matt verchromt , Geschmiedet , Maul- und Ringstellung 15° abgewinkelt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Handlicher, stabiler Hohlschaft , DIN 3113 A, ISO 3318, ISO 7738, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
70 GRAMM
Schlüsselweite:
15 mm
Länge:
190 mm
Norm:
DIN 3113 A ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6090640
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
20
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 7,70*
1 Tag
60
1
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 7,88*
Lager 260
109
1
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 7,89*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 6,50*
€ 8,56*
2 Tage
60
1
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 10
ab € 4,70*
Ähnlich
Gedore
7 11
ab € 5,06*
Ähnlich
Gedore
7 12
ab € 5,25*
Ähnlich
Gedore
7 13
ab € 5,36*
Ähnlich
Gedore
7 14
ab € 5,69*
Ähnlich
Gedore
7 6
ab € 5,05*
Ähnlich
Gedore
7 7
ab € 5,06*
Ähnlich
Gedore
7 8
ab € 5,03*
Ähnlich
Gedore
7 9
ab € 5,03*
Ähnlich
PROMAT
4000823515
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.