Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240302115, Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 21x23mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609507
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6067070
EAN/GTIN:
     4010886606704
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240302115, Doppel-Maulschlüssel , Matt verchromt , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , DIN 3110, ISO3318, ISO 1085, ISO 10102 , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Köpfe fein geschliffen , Griffiger, ovaler Schaft Nicht genormte Größe., Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
245 GRAMM
Schlüsselweite:
21 x 23 mm
Länge:
250 mm
Norm:
DIN 3110 ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6067070
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Gabel-Schlüssel, DOPPELMAULSCHLÜSSEL,, 6 21x23, 4010886606704, 6 21X23, 6067070, 439310, 1498143
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,60*
€ 7,20*
3 Tage
19
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,58*
€ 8,40*
Lager 260
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,62*
€ 8,45*
2 Tage
19
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 8,59*
4 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,07*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823128
ab € 1,78*
Ähnlich
Gedore
6 17X19
ab € 5,68*
Ähnlich
Gedore
6 18X19
ab € 5,68*
Ähnlich
Gedore
6 18X21
ab € 6,07*
Ähnlich
Gedore
6 19X22
ab € 6,21*
Ähnlich
Gedore
6 19X24
ab € 6,66*
Ähnlich
Gedore
6 20X22
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.