Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel ä. DIN 3110 21 x23 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel ä. DIN 3110 21 x23 mm Gedore
Doppelmaulschlüssel ä. DIN 3110 21 x23 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150391
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6067070
EAN/GTIN:
     4010886606704
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel Gedore

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
* Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 x 23 mm
Maulstärke:
7,5 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6067070
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, 3110, 57030195, DIN3110, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4414409, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,96*
€ 8,43*
7 Tage
17
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,28*
Lager 4012
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 9,31*
2 Tage
13
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 9,31*
3 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,04*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823128
ab € 1,67*
Ähnlich
Gedore
6 17X19
ab € 5,68*
Ähnlich
Gedore
6 18X19
ab € 5,69*
Ähnlich
Gedore
6 18X21
ab € 6,09*
Ähnlich
Gedore
6 19X22
ab € 6,15*
Ähnlich
Gedore
6 19X24
ab € 6,71*
Ähnlich
Gedore
6 20X22
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.