Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240602259, "Schraubendrehereinsatz 1/4"" T15x30,5mm Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-609851
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6190860
EAN/GTIN:
     4010886619087
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240602259, Schraubendrehereinsatz 1/4 für TORX®-Schrauben , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 6,3, ISO 1174 , Kugelfangrille , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Spitze manganphosphatiert , Griffig gerändelt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Größe:
T 15
Länge:
37 mm
für Schrauben:
M3,5M4
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6190860
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 4,88*
€ 6,33*
Lager 260
52
1
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 6,38*
5 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 6,38*
13 Tage
38
20
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,41*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,29*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 2013
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.