Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll T 15x 30,5 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll T 15x 30,5 mm Gedore
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll T 15x 30,5 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-153035
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6190860
EAN/GTIN:
     4010886619087
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX©-Schrauben, Gedore

Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert.

Weitere Informationen:
Größe:
T 15
für Schraubengröße:
M3,5–M4
Gesamtlänge:
37 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6190860
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, 60540015, Bits, Gedore, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, QR4027179, Schraubendrehereinsatz, Schraubendreher-Einsatz, TORX
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
19
1
€ 6,90*
ab € 4,86*
€ 6,33*
1
€ 5,00*
ab € 4,90*
€ 6,34*
11 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 6,36*
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 6,59*
5 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 5,29*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1761080
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.