Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240602016, "Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4"" 5,5mm Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-609871
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6165750
EAN/GTIN:
     4010886616574
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240602016, Steckschlüssel-Einsatz 1/4 , DIN 3124, ISO 2725-1 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 6,3, ISO 1174 , Kugelfangrille , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Griffig gerändelt , UD-Profil zur Schonung des Schraubkopfes, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Schlüsselweite:
5,5 mm
Länge:
25 mm
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1"
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6165750
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,17*
Lager 260
28
1
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,19*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,42*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 3,51*
€ 4,54*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 3,54*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 2013
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.