Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Zoll 5,5x25 mm Sechskant Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Zoll 5,5x25 mm Sechskant Gedore
Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Zoll 5,5x25 mm Sechskant Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-153004
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6165750
EAN/GTIN:
     4010886616574
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" Gedore

Ausführung: DIN 3124 ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und matt verchromt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5,5 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6165750
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, 60400055, Gedore, handbetätigt, Handsteckschlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Handwerkzeug, Nuss, Nuß, Nüße, Nüsse, QR4027167, Schlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,17*
7 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,19*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,42*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 3,51*
€ 4,54*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 3,54*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 88,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 2013
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.