Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245723040, Schonhammer SIMPLEX Nylon 30mm HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610317
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3008.030
EAN/GTIN:
     4030618300229
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
plastikhammer holz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245723040, Schonhammer Simplex, Schlagköpfe aus Nylon, hart , Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperguss , Holzstiel , Spannen mit einer Schraube , Sämtliche Einzelteile sind austauschbar, Fabrikat: Halder
Weitere Informationen:
GEWICHT:
340 GRAMM
Kopf-Ø:
30 mm
Markenname:
Halder
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3008.030
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, Simplex, SCHONHAMMER, 4030618300229, 1477680
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 13,16*
€ 16,82*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 13,28*
€ 16,85*
Lager 260
21
1
€ 4,95*
ab € 13,75*
€ 17,42*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 13,70*
€ 17,42*
1
€ 5,90*
ab € 13,06*
€ 17,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3208.030
ab € 2,91*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.030
ab € 3,30*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.030
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.