| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-611992 Herst.-Nr.: 16801150 EAN/GTIN: 4033591011977 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4212425052, Zapfensenker – Gr. 0 , HSS , 3 Schneiden , Senk-Ø 8–16,5 mm , Gesamtlänge 40 mm , Schaft-Ø 10 mm ,Kopflänge 19 mm , Schaftlänge 21 mm , Bohrungs-Ø 4 mm, Fabrikat: GFS Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 28 GRAMM | Senk-Ø K8: | 15 mm | Marke: | GfS | Werkstoff: | HSS | Markenname: | GfS | Herstellername: | GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 16801150 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,87* | € 52,55* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,87* | € 52,56* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,24* | € 52,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,63* | € 55,41* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 47,70* | € 59,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|