Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243320070, Kabelschere 600mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-612258
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 21 600
EAN/GTIN:
     4003773025252
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243320070, Kabelschere, Kopf poliert , Kopf poliert , Griffe mit Kunststoffhüllen , Chrom-Vanadium-Elektrostahl , Schenkel aus Stahlrohr , Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen , Messerkopf auswechselbar , Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und Doppelhebel , Für Kupfer- und Alukabel, ein- und mehrdrähtig Hinweis: Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet., Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2350 GRAMM
Schneidwerte Ø:
27 mm
Leiterquerschnitt:
150 mm²
Länge:
600 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
95 21 600
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, knipex drahtschneider, kabelschere, kabelschere 600 mm, KABELSCHERE, 9521/600, 4003773025252, 95 21 600, 738887, 1471786
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 133,49*
€ 156,76*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,19*
€ 156,77*
4 Tage
8999999
Frei Haus
ab € 142,55*
€ 167,91*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 143,92*
€ 169,13*
Lager 260
15
Frei Haus
ab € 144,88*
€ 170,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 29 600
ab € 88,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.