Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 21 600 Kabelschere für Zweihandbedienung mit Kunststoffhüllen 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773025252
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 21 600
EAN/GTIN:
     4003773025252
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
95 21 600 Kabelschere Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Günstige Übersetzungsverhältnisse durch Kniehebel-Mechanik. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Nachstellbares Schraubgelenk. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 150mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 27mm - AWG: 6 / 0
Weitere Informationen:
EF000369:
EU570448
EF000019:
false
EF001463:
false
EF007841:
EV009554
EFDE0001:
-
EF007939:
-
EF007938:
false
EF001462:
-
EF000016:
EU570448
EF000058:
EU570126
EF000152:
false
EF000153:
-
EF008045:
false
EF007816:
-
EF007818:
-
EF007804:
-
EF005383:
false
Länge:
600 mm
Schneidwerte Ø:
27 mm
Schneidwerte:
150 mm²
BAA059001:
95 21 600
BAA271001:
4003773025252
BAA316001:
Kabelschere für Zweihandbedienung
BAA018001:
600 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Kabelschere für Zweihandbedienung
BAB576001:
1862 kg
Gewicht:
1862 g
Kopf:
poliert
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3053960600
PROFICLASS-7.0:
EAD256c001
Artikellänge:
600 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC000142
ETIM-7.0:
EC000142
Griffe:
mit Kunststoffhüllen
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig Durchmesser:
27 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
150 mm
AAA015f001001:
true
AAD160f001001:
EAF350v001
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, knipex drahtschneider, kabelschere, kabelschere 600 mm, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, heißdrahtschneider, kanthal
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,85*
€ 158,85*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,60*
€ 158,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,48*
€ 171,17*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,80*
€ 171,69*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,53*
€ 172,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 29 600
ab € 87,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.