Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240304356, Doppelmaulschlüssel klein5mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-613166
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6094120
EAN/GTIN:
     4010886609415
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240304356, Doppel-Maulschlüssel, klein , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Geschmiedet , Köpfe fein geschliffen , Maulstellung 15° und 75° abgewinkelt , Versetzte Maulkopf-Stellung für schwierigeAnwendungsbereiche, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
Schlüsselweite:
5 mm
Länge:
78 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6094120
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, QR4027033, DOPPELMAULSCHLÜSSEL,, 8 5, 4010886609415, 6094120, 439396, 1476525
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,45*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 5,76*
Lager 260
4
1
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 5,78*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 5,97*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 4,39*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6094710
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
6094980
ab € 5,30*
Ähnlich
Gedore
6093900
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
6094040
ab € 4,24*
Ähnlich
Gedore
6094200
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
6094390
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
6094470
ab € 4,65*
Ähnlich
Gedore
6094550
ab € 4,93*
Ähnlich
Gedore
6094630
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.