Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230304600, Werkstattfeilen-Satz 200mm Hieb 2 5-teilig PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-613219
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11800532
EAN/GTIN:
     4007220011423
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
feilensatz pferd
feilensatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230304600, Werkstattfeilen-Satz Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Exakte Form und gleichmäßig gehauener Hieb von der Angel bis zur Spitze. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Der Querschnitt wird über den Hieb gemessen, dadurch kann das Maß variieren. Hieb 1 – bevorzugt für die grobe Zerspanung und zum Schruppen geeignet. Hieb 2 – für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten geeignet. Hieb 3 – bevorzugt für die Feinbearbeitung und zum Schlichten geeignet. , Ergonomie-Feilenheft Lieferung: In PVC-Rolltasche. Inhalt: 5 Werkstattfeilen: flachstumpf, 3-kant, 4-kant, rund, halbrund-spitz, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
940 GRAMM
Länge:
200 mm
Hieb:
2
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
532 WR 200 H 2
Weitere Suchbegriffe: Werkstattraspel, WERKSTATTFEILEN-SATZ, 532 WR 200, 4007220011423, 011423, 11800532, 538764, 1496351
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,92*
€ 35,50*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 29,77*
€ 35,51*
3 Tage
1
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 29,98*
€ 35,61*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,68*
€ 36,47*
4 Tage
544
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 30,30*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11108202
ab € 3,31*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11101202
ab € 2,60*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11125202
ab € 4,35*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11107202
ab € 2,31*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11104202
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.