Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-613466 Herst.-Nr.: 25477 EAN/GTIN: 4010995254773 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242758103, VDE-Schraubendreher-Satz , Runde Klinge , Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl , Brüniert , SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff , Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe , Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900 Lieferung: Im Karton. Inhalt: 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 2,5, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 553 GRAMM | Anzahl: | 6-teilig | Markenname: | Wiha | Herstellername: | Wiha Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 25477 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, wiha schraubendrehersatz, vde schraubendreher pz, Schraubenzieher-Satz, VDE, 25477, 4010995254773, 320NZK6SO, 1014519, 1489905 |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,89* | ab € 17,76* | € 22,11* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 20,84* | € 26,76* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 21,93* | € 26,89* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 22,79* | € 28,11* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,80* | ab € 23,17* | € 28,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,655* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|