Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4010995254773 Herst.-Nr.: 25477 EAN/GTIN: 4010995254773 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher-Satz mit runder Klinge, Mehrkomponenten-Griff, Schlitz/PZ, 6-teilig, Wiha - Runde Klinge - Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl - Brüniert - SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff - Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe - Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900 Lieferung: Im Karton. Inhalt: Für Schlitz-Schrauben 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 mm Für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1, PZ 2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 wiha, schlitz-esd-schraubendreher satz, vde-schraubendreher pz1, Mehrkomponenten-Griff, QR5361220, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, SchraubendrehersatzSchlitz/PZ, Schraubenzieher, Schraubenzieher-Satz, VDE-Pozidriv-Schra |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,70* | ab € 17,91* | € 21,65* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 20,78* | € 26,40* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 21,97* | € 26,53* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,80* | ab € 23,11* | € 27,94* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,79* | ab € 23,94* | € 28,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,85167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|