Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271802559, Brennereinsatz Propan 45mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-613515
Hersteller:
     GCE Rhöna
Herst.-Nr.:
     4069
EAN/GTIN:
     4031182235320
Suchbegriffe:
Brennerkopf
Propan-Hochleistungsbrennerkopf
brennerkopf
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271802559, Propan-Hochleistungs-Brennereinsatz , Edelstahl , Flammenlänge größer als 150 mm , Zum Anwärmen, Abbrennen und Abflämmen für Teer- und Dachisolierarbeiten, Fabrikat: GCE Rhöna
Weitere Informationen:
GEWICHT:
205 GRAMM
Brennerkopf-Ø:
45 mm
Brenngasverbrauch b.P = 1,5 bar:
2500 g/h
Leistung:
115875 kJ/h
Markenname:
GCE
Herstellername:
GCE GmbH
Herstellerartikelnummer:
4069
Weitere Suchbegriffe: Brennereinsatz, HOCHLEISTUNGS, 4031182235320, 1515389
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
18
€ 4,95*
ab € 17,77*
€ 25,11*
4 Tage
15
€ 4,79*
ab € 17,87*
€ 25,11*
€ 4,90*
ab € 16,90*
€ 25,11*
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 18,51*
€ 25,92*
4 Tage
18
€ 8,50*
ab € 18,60*
€ 26,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.