Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245715100, Schon-/Schlosserhammer FERROPLEX 30mm HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-613545
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3677.030
EAN/GTIN:
     4030618303039
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245715100, Kombinierter Schlosser- und Schonhammer FERROPLEX , Hammerkopf aus hochwertigem Vergütungsstahl , Nyloneinsatz auswechselbar , Unlösbarer Stahlrohrstiel , Stahlrohrstiel mit ergonomisch geformtem Gummigriff , Für allgemeine Montagearbeiten in Industrie, Handwerk und Kfz-Bereich, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, Fabrikat: Halder
Weitere Informationen:
GEWICHT:
600 GRAMM
Kopf-Ø:
30 mm
Kopflänge:
104 mm
Gesamtlänge:
290 mm
Markenname:
Halder
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3677.030
Weitere Suchbegriffe: Mottek, Vorschlaghammer, halder vorschlaghammer, vorschlaghammer, vorschlaghammer nylon, Hammer, SCHON-/SCHLOSSERHAMMER, 4030618303039, 1486498
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 18,24*
€ 25,63*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,27*
€ 25,64*
1
€ 4,90*
ab € 17,84*
€ 26,19*
Lager 260
44
1
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 26,20*
3 Tage
44
1
€ 7,90*
ab € 18,81*
€ 26,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3508.030
ab € 1,78*
Sonstiges
Erwin Halder
3508.035
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.