Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schon- + Schlosserhammer 30 mm FERROPLEX Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schon- + Schlosserhammer 30 mm FERROPLEX Halder
Schon- + Schlosserhammer 30 mm FERROPLEX Halder
Artikel-Nr.:
     4012-569405
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3677030
EAN/GTIN:
     4030618303039
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
Schon- und Schlosserhammer FERROPLEX

Ausführung: Hammerkörper aus hochwertigem Vergütungsstahl, Bahn sorgfältig gehärtet und vergütet. Eine Seite mit cadmiumfreiem Nyloneinsatz, auswechselbar, die andere Seite aus vergütetem und gehärtetem Vergütungsstahl. Mit unlösbarem Stahlrohrstiel und Gummigriffhülle.

Anwendung: Für allgemeine Montagearbeiten in Industrie, Handwerk und Kfz-Bereich sowie für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.

Hinweis: Ersatzschlagköpfe siehe (Bestell-Nr. 6830).

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
30 mm
Kopflänge:
104 mm
Gesamtlänge:
290 mm
Gesamtgewicht:
600 g
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3677030
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Mottek, Vorschlaghammer, halder vorschlaghammer, vorschlaghammer, vorschlaghammer nylon, 68330030, Gummihammer, Gummi-Hammer, Gummi-Kompositionshammer, Halder, Hammer, Hämmer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Kunstoffhammer, Kunstoff-Hammer, Polyurethanhammer, QR4028849, Schlosserhammer, Schloßerhammer, Schon-, Schonhammer, Secural-Schonhammer, Simplex-Schonhammer, Supercraft-Hammer, Supercraft-Nylonhammer, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
44
1
€ 6,90*
ab € 18,24*
€ 25,63*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,27*
€ 25,64*
1
€ 4,90*
ab € 17,84*
€ 26,19*
8 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 26,20*
3 Tage
44
1
€ 7,90*
ab € 18,81*
€ 26,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3508.030
ab € 1,78*
Sonstiges
Erwin Halder
3508.035
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.