| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-613940 Herst.-Nr.: 4317784341769 EAN/GTIN: 4317784341769 |
| | | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270602980, Ganzjahres-Scheibenklar , Silikonfrei , Biologisch abbaubar , Schafft klare Sicht und Sicherheit im Sommer und Winter , Gewährleistet bis –30 °C einen zuverlässigen Frostschutz (geprüft nach ASTM) , Mischungsverhältnis Frostschutz/Wasser: unverdünnt bis –30 °C 1:1 bis –10 °C 1:2 bis –5 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar, Fabrikat: E-COLL Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1000 GRAMM | Ausführung: | 1-l-Flasche | Markenname: | E-COLL | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784341769 | Gefahrstoff: | Leichtentzündlich (F) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,62* | € 2,26* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 1,63* | € 2,27* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 1,67* | € 2,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,65* | € 2,72* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,73* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|