Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271814304, Massekabel-Set m. Stecker5 m 200 A (35-50 qmm) PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-614662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     45.01.125505
EAN/GTIN:
     4332163276296
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271814304, Massekabel-Set, mit Masseklemme Inhalt: PVC-Schweißkabel 5 m Stecker, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1945 GRAMM
Kabelquerschnitt:
25 mm²
Zapfengröße:
13 mm
Belastung:
200 A
Stecker für Kabel:
3550 mm²
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, MASSEKABEL, 4332163276296, 1485977
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 38,70*
€ 50,39*
2 Tage
11
€ 8,50*
ab € 38,65*
€ 50,42*
Lager 260
11
Frei Haus
ab € 48,23*
€ 62,31*
€ 4,90*
ab € 49,89*
€ 64,04*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 53,34*
€ 67,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 9,646* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.