Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel 5 m 25qmm 200A/ 35-50qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel 5 m 25qmm 200A/ 35-50qmm
Massekabel 5 m 25qmm 200A/ 35-50qmm
Artikel-Nr.:
     5417S-88511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163276296
EAN/GTIN:
     4332163276296
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel
Massekabelsatz, 5 m Bestehend aus: 5 m Schweißkabel PVC, Masseklemme und Stecker.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Massekabel
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Stromstärke:
200
Grundpreis:
Ja
Kabellänge:
5 m
Stecker für Kabel:
35-50 mm²
Für Belastungen bis:
200 A
Belastung bis:
200 A
Kabeldurchmesser:
25 mm²
Stecker:
35-50 mm²
Kabelquerschnitt:
25 mm²
Weitere Suchbegriffe: Massekabel 5m 25qmm 200A/ 35-50qmm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 4,79*
ab € 38,57*
€ 50,34*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 38,45*
€ 50,38*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,09*
€ 60,51*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 48,54*
€ 62,36*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 53,26*
€ 67,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 9,018* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.