Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel-Set m. Stecker5 m 200 A (35-50 qmm) PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel-Set m. Stecker5 m 200 A (35-50 qmm) PVC
Massekabel-Set m. Stecker5 m 200 A (35-50 qmm) PVC
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163276296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163276296
Suchbegriffe:
Schweißerschutzschild
Schweißerzubehör
Massekabel
Erdkkabel-Satz
Massekabel-Set, 5 m, PVC

• 5-m-Schweißkabel PVC • Masseklemme und Stecker

Weitere Informationen:
Stecker:
35–50 mm² | 35-50 mm²
Belastung bis:
200 A
Kabeldurchmesser:
25 mm²
Zapfen:
13 mm
udf_EDE_Katalog:
26994696
Belastung:
200 A
Kabel-Querschnitt:
25 mm²
Sperrcode:
0
Zapfen-Ø:
13 mm
Kabellänge:
5 m
für Belastung bis:
200 A
Stecker für Kabel:
35–50 mm²
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3092330015
Markenname:
neutrale Produktlinie
Kabelquerschnitt:
25 mm²
Steckermaß:
35–50 mm²
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 37,61*
€ 49,58*
€ 4,90*
ab € 36,86*
€ 50,22*
2 Tage
8
€ 8,50*
ab € 38,78*
€ 50,68*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 47,42*
€ 61,77*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 53,31*
€ 67,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 7,522* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.