Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243008095, "Bithalter Rapidaptor 1/4"" für 1/4"" Bits Magnet 75mm BiTorsion Wer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-615300
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053923001
EAN/GTIN:
     4013288095633
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243008095, Bithalter Rapidaptor mit 1/4 6-kant-Schaft, mit BiTorsionsbereich , Schnellwechselfutter , Rapidaptor-Technologie , Freilaufende Betätigungshülse , Einhandbedienung für schnellen Bit-Wechsel , Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3 , BiTorsionsbereich, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
58 GRAMM
Gesamtlänge:
75 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05053923001
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, bit-halter wera, bit halter, schnellkupplung 1/4 zoll, BITHALTER, 05053923001, 4013288095633, 897/4 R, 907760, 1512330
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,84*
€ 16,06*
2 Tage
91
1
€ 6,90*
ab € 11,69*
€ 16,16*
Lager 260
91
1
€ 4,95*
ab € 11,77*
€ 16,24*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,58*
€ 17,22*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 12,87*
€ 17,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05052490001
ab € 10,86*
Ähnlich
Wera
05052502001
ab € 7,20*
Ähnlich
Wera
05053872001
ab € 6,02*
Ähnlich
Wera
05053457001
ab € 2,80*
Ähnlich
Wera
05053455001
ab € 4,37*
Ähnlich
RS Pro
253122
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.